曜日別特売

2インチ グローブバルブ

2インチ グローブバルブ - エスコ2インチ グローブバルブ - エスコ
エスコ品番EA470C-20形状ストレート材質(本体)青銅(CAC)最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78接続Rc(PT)使用流体静流水・飽和蒸気・空気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03460527EA470C-20502
オープン
16,000
17,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする