エスコ
3/4インチPT ボールバルブ
エスコ品番
EA425AB-20
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
接続
R×G
使用流体
上水道
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444244
EA425AB-20
3/4
オープン
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材