4mmx1/8インチ ニードルバルブ

4mmx1/8インチ ニードルバルブ - エスコ4mmx1/8インチ ニードルバルブ - エスコ
エスコ品番EA425DG-41形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)4接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03445827EA425DG-411/8
オープン
4,550
5,005(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする