エスコ
ステンレス ミニチュアバルブ
バルブ種類
ミニチュアバルブ
使用流体
水・油・空気
材質(本体)
SUS316
ハンドル形状
ローレット式
最高使用圧力(MPa)
2
使用圧力(MPa)
0~2
使用温度(℃)
-10~100(凍結なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(B)
形状
接続
管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444612
EA425CA-6
-
アングル
ホース接続
6
オープン
¥
8,840
¥
9,724
(税込)
翌日出荷
返品不可
03444621
EA425CA-8
-
アングル
ホース接続
8
オープン
¥
9,730
¥
10,703
(税込)
翌日出荷
返品不可
03444585
EA425CA-10
-
アングル
ホース接続
10
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
03444673
EA425CB-6
-
ストレート
ホース接続
6
オープン
¥
8,840
¥
9,724
(税込)
翌日出荷
返品不可
03444682
EA425CB-8
-
ストレート
ホース接続
8
オープン
¥
9,730
¥
10,703
(税込)
翌日出荷
返品不可
03444646
EA425CB-10
-
ストレート
ホース接続
10
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
03444734
EA425CC-6
1/4
アングル
R(PT)×ホース接続
6
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
当日出荷
03444743
EA425CC-8
1/4
アングル
R(PT)×ホース接続
8
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
03444707
EA425CC-10
1/4
アングル
R(PT)×ホース接続
10
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
03444777
EA425CD-6
1/4
ストレート
R(PT)×ホース接続
6
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
翌日出荷
返品不可
03444786
EA425CD-8
1/4
ストレート
R(PT)×ホース接続
8
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
03444752
EA425CD-10
1/4
ストレート
R(PT)×ホース接続
10
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材