エスコ
自在型ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
硬質塩化ビニル(U-PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
接続
ソケット形
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03461017
EA470VA-15
15
1/2
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
03461026
EA470VA-20
20
3/4
オープン
¥
4,530
¥
4,983
(税込)
翌日出荷
返品不可
03461035
EA470VA-25
25
1
オープン
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
翌日出荷
返品不可
03461044
EA470VA-30
30
1 1/4
オープン
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
翌日出荷
返品不可
03461053
EA470VA-40
40
1 1/2
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
03461062
EA470VA-50
50
2
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材