曜日別特売

六角穴付ボルト

六角穴付ボルト - エスコ六角穴付ボルト - エスコ六角穴付ボルト - エスコ六角穴付ボルト - エスコ六角穴付ボルト - エスコ六角穴付ボルト - エスコ六角穴付ボルト - エスコ六角穴付ボルト - エスコ
(1件のレビュー)
材質頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ピッチ
エスコ品番
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03683942EA949DE-41袋(90本)M4×150.7EA949DE-4M4
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
03683951EA949DE-51袋(80本)M5×150.8EA949DE-5M5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
03683967EA949DE-61袋(75本)M5×200.8EA949DE-6M5
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
03683976EA949DE-71袋(55本)M6×201EA949DE-7M6
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
03683985EA949DE-81袋(50本)M6×251EA949DE-8M6
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
03683994EA949DE-91袋(30本)M8×251.25EA949DE-9M8
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
03683897EA949DE-101袋(25本)M8×301.25EA949DE-10M8
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
03683906EA949DE-111袋(20本)M10×251.5EA949DE-11M10
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
03683915EA949DE-121袋(10本)M10×301.5EA949DE-12M10
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
03683881EA949DE-11袋(100本)M3×100.5EA949DE-1M3
オープン
取扱い終了
返品不可
03683924EA949DE-21袋(100本)M3×120.5EA949DE-2M3
オープン
取扱い終了
返品不可
03683933EA949DE-31袋(100本)M4×120.7EA949DE-3M4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03683924
2016-07-04
用途: 取出し機のチャック板の部品として。

普通に使えて満足してます。少量だとすぐなくなってしまうのでこの数量でこの値段は満足です。
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
3977:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする