曜日別特売

六角穴付ボルトセット

六角穴付ボルトセット - エスコ
セット内容
サイズ(入数):
M3×10mm(100)
M3×12mm(100)
M4×12mm(50)
M4×15mm(50)
M5×15mm(30)
M5×20mm(30)
M6×20mm(30)
M6×25mm(20)
M8×25mm(15)
M8×30mm(10)
M10×25mm(10)
M10×30mm(6)
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEサイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03683872EA949DE
オープン
5,970
6,567(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
4493:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする