10mmX1/2 PT C型 ユニオン

10mmX1/2 PT C型 ユニオン - エスコ

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。
継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22寸法L1(mm)35.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ1/2inchPT材質(パッキン)NBR内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03418274EA140HG-104
オープン
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする