エスコ
10mmx1/2インチ ハーフユニオン
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)
10
取付ねじ
1/2inchPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444813
EA425CE-104
EA425CE-104
46.3
19
オープン
¥
2,530
¥2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
03445547
EA425DA-104
EA425DA-104
15
20
オープン
¥
4,770
¥5,247
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください