曜日別特売

PTロングエルボユニオン

PTロングエルボユニオン - エスコPTロングエルボユニオン - エスコPTロングエルボユニオン - エスコPTロングエルボユニオン - エスコPTロングエルボユニオン - エスコPTロングエルボユニオン - エスコ

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
エスコ品番
質量(g)
対辺(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03417845EA140HC-414EA140HC-4115.41035.5
オープン
405
446(税込)
翌日出荷
返品不可
03417872EA140HC-626EA140HC-6234.31443.5
オープン
460
506(税込)
翌日出荷
返品不可
03417881EA140HC-828EA140HC-8239.61447.5
オープン
515
567(税込)
翌日出荷
返品不可
03417793EA140HC-10210EA140HC-10268.21756
オープン
630
693(税込)
翌日出荷
返品不可
03417802EA140HC-10310EA140HC-10368.71757.5
オープン
645
710(税込)
翌日出荷
返品不可
03417827EA140HC-12312EA140HC-12394.51961.5
オープン
655
721(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする