曜日別特売

4mmx1/8インチ ハーフユニオン

4mmx1/8インチ ハーフユニオン - エスコ4mmx1/8インチ ハーフユニオン - エスコ4mmx1/8インチ ハーフユニオン - エスコ4mmx1/8インチ ハーフユニオン - エスコ
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444822EA425CE-41EA425CE-4135.811
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
03445556EA425DA-41EA425DA-41815
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする