エスコ
6mm バルクヘッドユニオン
形状
ユニオン
材質
SUS316
エスコ品番
EA425DF-6
穴径(Φmm)
4(最小)
使用温度範囲(℃)
-15~120
寸法L(mm)
34.5
対辺(mm)
17
使用圧力範囲(MPa)
0~1
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
16.5
チューブ外径(Φmm)
6
ねじ径(M×P)
M14×1.0
使用流体
空気
取付穴径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445784
EA425DF-6
オープン
¥
3,250
¥3,575
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください