エスコ
6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状
ユニオン
チューブ外径(Φmm)
6
材質
SUS316
寸法A(mm)
28.9
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
取付ねじ
1/4inchPT
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
57.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445197
EA425CK-62
EA425CK-62
43
22
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
当日出荷
03445337
EA425CN-62
EA425CN-62
21.5
13
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください