曜日別特売

6mmx1/8インチ ハーフユニオン

6mmx1/8インチ ハーフユニオン - エスコ6mmx1/8インチ ハーフユニオン - エスコ6mmx1/8インチ ハーフユニオン - エスコ6mmx1/8インチ ハーフユニオン - エスコ
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444847EA425CE-61EA425CE-6135.911
オープン
1,270
1,397(税込)
当日出荷
03445574EA425DA-61EA425DA-61816.5
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする