エスコ
1.1/2インチ ストレーナー付逆止弁
エスコ品番
EA465LS-15
形状
ストレート
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.57
接続
G(PF)
使用流体
水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状
ハンドル無し
バルブ
ストレーナー付逆止弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03457955
EA465LS-15
40
1-1/2
オープン
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材