1インチ ユニバーサル逆止弁

1インチ ユニバーサル逆止弁 - エスコ
(2件のレビュー)

低い逆圧力を完璧に遮断します。
気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。
水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。

エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03457894EA465L-10251
オープン
3,120
3,432(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03457894
2019-05-25
用途: 井戸ポンプから水まわりの修理に
ささき農園農・林・水産業

このタイプの逆止弁はなかなか見つからなくて、これを買うときはいつもモノタロウを利用してます

1が参考にしています
対象商品 : 03457894
2017-12-28
用途: 庭の井戸に手押しポンプを設置して非常時の水源確保
その他業種

打込み管の口径が細いためフート弁が使えず、吸込み管にユニバーサル逆止弁を取り付けて
水落を解消でき満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする