エスコ
32x600mm [ステンレス製] セーフティーバー
材質
SUS304
エスコ品番
EA951EL-32
寸法(mm)
600
穴径(Φmm)
4
仕上
鏡面研磨仕上
パイプ径(Φmm)
32
取付ベース寸法(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06161321
EA951EL-32
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください