エスコ
102mm 熔接丁番[ステンレス]
長さ(mm)
102
幅(mm)
50
板厚(mm)
3
エスコ品番
EA951CN-102
種類
平丁番
ねじ穴数
0
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03692595
EA951CN-102
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください