エスコ
102mmステンレス フラッシュ丁番
(1件のレビュー)
全長(mm)
102
幅(mm)
37
厚さ(mm)
1.5
穴数
8
エスコ品番
EA951BS-102
種類
フラッシュ丁番
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03691694
EA951BS-102
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください