曜日別特売

76mm ステンレス フラッシュ丁番

76mm ステンレス フラッシュ丁番 - エスコ76mm ステンレス フラッシュ丁番 - エスコ
全長(mm)76幅(mm)29厚さ(mm)1.5穴数7エスコ品番EA951BS-76種類フラッシュ丁番内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03691764EA951BS-76
オープン
790
869(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする