曜日別特売

89mm ステンレス フラッシュ丁番

89mm ステンレス フラッシュ丁番 - エスコ89mm ステンレス フラッシュ丁番 - エスコ
(1件のレビュー)
全長(mm)89幅(mm)34厚さ(mm)1.5穴数7エスコ品番EA951BS-89種類フラッシュ丁番内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03691773EA951BS-89
オープン
905
996(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03691773
2017-03-11
用途: 開き戸に
建設業・工事業

外の戸に使ったので、錆びなくていいと思います。調子はいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする