エスコ
シルバー丁番
種類
平丁番
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03692446
EA951CJ-51
51
38
1.35
4
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03692455
EA951CJ-64
64
42
1.45
6
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
03692464
EA951CJ-76
76
49
1.5
6
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
03692473
EA951CJ-89
89
56
1.7
6
オープン
¥
2,510
¥
2,761
(税込)
翌日出荷
返品不可
03692437
EA951CJ-102
102
70
1.8
8
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください