六角頭ボルトワッシャーセット

六角頭ボルトワッシャーセット - エスコ
セット内容
サイズ(入数):
M6×20(25)
M6×25(25)
M6×30(25)
M6×35(20)
M8×20(30)
M8×25(25)
M8×30(20)
M8×35(15)
種別全ねじ材質鉄製(クロメートメッキ)ピッチ1、1.25エスコ品番EA949HDサイズM6×20、M6×25、M6×30、M6×35、M8×20、M8×25、M8×30、M8×35ケース寸法(mm)225×190×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03687686EA949HD
オープン
6,030
6,633(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
1359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする