エスコ
12x12mm スチール製 スリットカラー
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。
スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)
30
内径(Φmm)
12
幅(mm)
12
エスコ品番
EA966CB-9
種別
スリット
ねじ
M5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)
11
寸法X(mm)
10
寸法W(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
5.5
寸法Y(mm)
5
寸法R(mm)
4.5
六角穴付ボルト
M5×16
サイズ(mm)
12×30×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03704276
EA966CB-9
オープン
¥
755
¥
831
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください