曜日別特売

25x12mm スチール製 スリットカラー

25x12mm スチール製 スリットカラー - エスコ

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。
スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。

外径(Φmm)45内径(Φmm)25幅(mm)12エスコ品番EA966CB-16種別スリットねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)18寸法X(mm)17寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)25×45×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03704136EA966CB-16
オープン
1,210
1,331(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする