エスコ
30x15mm スチール製 スリットカラー
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。
スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)
55
内径(Φmm)
30
幅(mm)
15
エスコ品番
EA966CB-18
種別
スリット
ねじ
M6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)
20
寸法W(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
7
寸法Y(mm)
10
寸法R(mm)
6
六角穴付ボルト
M6×25
サイズ(mm)
30×55×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03704154
EA966CB-18
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください