エスコ
40x18mm スチール製 スリットカラー
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。
スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)
70
内径(Φmm)
40
幅(mm)
18
エスコ品番
EA966CB-20
種別
スリット
ねじ
M8×P1.25(トメネジ)
寸法X(mm)
26
寸法W(mm)
2
寸法d(Φmm)
9
寸法Y(mm)
13
寸法R(mm)
7
六角穴付ボルト
M8×30
サイズ(mm)
40×70×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03704181
EA966CB-20
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください