エスコ
50x22mm スチール製 セパレートカラー
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)
85
内径(Φmm)
50
幅(mm)
22
エスコ品番
EA966CD-16
種別
セパレート
ねじ
M10×P1.5(トメネジ)
寸法X(mm)
32
寸法W(mm)
3
寸法d(Φmm)
11
寸法Y(mm)
16
寸法R(mm)
9
六角穴付ボルト
M10×35
サイズ(mm)
50×85×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03704513
EA966CD-16
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください