エスコ
6x10mm スチール製 スリットカラー
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。
スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
6
幅(mm)
10
エスコ品番
EA966CB-4
種別
スリット
ねじ
M4×P0.7(トメネジ)
寸法A(mm)
6
寸法X(mm)
6
寸法W(mm)
1
寸法d(Φmm)
4.5
寸法Y(mm)
4
寸法R(mm)
3.75
六角穴付ボルト
M4×10
サイズ(mm)
6×20×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03704224
EA966CB-4
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください