曜日別特売

M12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ

M12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ - エスコM12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ - エスコ
エスコ品番EA948AY-5材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SS400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03679042EA948AY-5
オープン
470
517(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする