エスコ
M5x25mm 雄ねじ プラスチック ノブ
エスコ品番
EA948AY-1
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
寸法H(mm)
15
寸法D(Φmm)
25
表面処理
(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)
11
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
25
材質(取付部)
SS400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03678954
EA948AY-1
オープン
¥
205
¥
226
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください