M5x16mm クランプレバー [ブラック]

M5x16mm クランプレバー [ブラック] - エスコ
エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03680826EA948CA-2
オープン
850
935(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする