エスコ
M5x12.9mmステンレス ミニボールプランジャー
用途
重荷重用
ねじ径
M5
エスコ品番
EA948DA-13
全長(mm)
12.9
材質(本体)
SUS303
質量(g)
0.9
材質(ボール)
SUS440C
荷重
最小15N、最大22N
ボール径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03681456
EA948DA-13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください