エスコ
25mm ユニバーサルジョイント
種類
標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)
25
軸穴径d2(Φmm)
25
外径(Φmm)
50
全長(mm)
111
許容トルク(N・m)
390
許容偏角(°)
25
材質
鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番
EA966CH-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03704836
EA966CH-25
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください