曜日別特売

8.0x 61mm ネジ止リングキャッチ

8.0x 61mm ネジ止リングキャッチ - エスコ
エスコ品番EA638JJ-8材質ステンレス(SUS304)質量(g)73種類リングキャッチ使用荷重(kg)350寸法S(mm)10.5寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5表面処理鏡面研磨仕上寸法B2(mm)15寸法B1(mm)17アズワン品番64-7905-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03553925EA638JJ-8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする