エスコ
6 m ベルト荷締機
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03711617
EA982RC-6
青
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1
6
200
オープン
¥
5,260
¥
5,786
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03711662
EA982RD-6
青
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
1
6
500
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください