530x160mm エアー入車輪

530x160mm エアー入車輪 - エスコ530x160mm エアー入車輪 - エスコ
エスコ品番EA986MX-530材質リム:スチール製軸径(Φmm)35長さ(mm)120(ハブ)許容荷重(kg)1300車輪径(Φmm)536質量(g)16600材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)車輪幅(mm)165耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[102](タイヤ)車輪タイプ空気入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03719134EA986MX-530
オープン
88,600
97,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする