エスコ
132mm [黒]強化ナイロン取手
六角穴付ボルト(M8)を使用して取付けて下さい。(下穴8.5mm)
前面から取付ける取手です。
材質
ガラス繊維強化ナイロン6
エスコ品番
EA948BG-2
色
黒
寸法L(mm)
156
寸法H(mm)
45
寸法M(mm)
132
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03680284
EA948BG-2
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください