エスコ
80A エアーカットバルブ
種類
エアーカットバルブ
形状
ストレート
使用流体
水
材質(本体)
天然ゴム
接続
樹脂管接続
パイプの呼び
80A
ハンドル形状
ハンドル無し
エスコ品番
EA455B-3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03452933
EA455B-3
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください