エスコ
1/4インチ チェックバルブ
エスコ品番
EA491M-2
形状
ストレート
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
4.8
接続
フレアー
ハンドル形状
ハンドル無し
バルブ種類
チェックバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03463476
EA491M-2
8
1/4
オープン
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材