曜日別特売

3/8インチ チェックバルブ

3/8インチ チェックバルブ - エスコ3/8インチ チェックバルブ - エスコ
エスコ品番EA491M-3形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463485EA491M-3103/8
オープン
7,230
7,953(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする