曜日別特売

PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ

PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ - エスコPT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ - エスコ
エスコ品番EA442AF-12形状チーズ内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03451506EA442AF-12R1/86.35
オープン
2,550
2,805(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする