曜日別特売

フレアーアダプター

フレアーアダプター - エスコフレアーアダプター - エスコフレアーアダプター - エスコフレアーアダプター - エスコフレアーアダプター - エスコフレアーアダプター - エスコフレアーアダプター - エスコフレアーアダプター - エスコ
(6件のレビュー)
内容量1個
全10種類を絞り込む
フレアサイズ(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
フレアサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03452267EA443D-23(メス)1/4”、(オス)3/8”
オープン
965
1,062(税込)
当日出荷
03452276EA443D-24(メス)1/4”、(オス)1/2”
オープン
1,610
1,771(税込)
翌日出荷
返品不可
03452285EA443D-32(メス)3/8”、(オス)1/4”
オープン
850
935(税込)
当日出荷
03452294EA443D-34(メス)3/8”、(オス)1/2”
オープン
1,270
1,397(税込)
当日出荷
03452303EA443D-42(メス)1/2”、(オス)1/4”
オープン
1,510
1,661(税込)
翌日出荷
返品不可
03452312EA443D-43(メス)1/2”、(オス)3/8”
オープン
1,480
1,628(税込)
当日出荷
03452321EA443D-45(メス)1/2”、(オス)5/8”
オープン
1,480
1,628(税込)
当日出荷
03452337EA443D-54(メス)5/8”、(オス)1/2”
オープン
2,520
2,772(税込)
当日出荷
03452346EA443D-56(メス)5/8”、(オス)3/4”
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
03452355EA443D-65(メス)3/4”、(オス)5/8”
オープン
3,110
3,421(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03452276
2024-04-18
用途: 空調機器の接続時
建設業・工事業

空調機器の加湿接続継手として購入。1/2オス側がJIS規格の継手に合わず(緩かった)接続しても漏洩してしまった。

対象商品 : 03452312
2021-01-20
用途: エアコン工事
NYの便利屋さん

2分4分配管の時に使用しています。流量が変わるので良くないと言う方もおられますが、今のところ問題なく使用しています。ガスケットが、ずれやすいので気をつけています。

対象商品 : 03452337
2018-10-10
用途: アダプター

「5/8インチ」のねじアダプターを探していましたが日本ではなかなか取り扱いがなく、ようやく見つけたものが当該商品でした。ねじの規格の関係か接続するとき少しキツ目ですが使用できます。フレアー用としてではないのですが「5/8インチ」のアダプターを使用するケースが多くあり重宝しています。値段がもう少し安いといいですね。

対象商品 : 03452267
2018-11-19
用途: 商品のリニューアル入れ替え時
電気・ガス・熱供給・水道業

昔の機器の仕様がワンランク小さいサイズになっているために、配管の端末でサイズダウン
するときに非常に便利な部材でした。

対象商品 : 03452294
2015-09-04
用途: エアコンの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

旧型エアコンR22の交換。
隠蔽配管の為ガス側のみ交換で大丈夫でした。

対象商品 : 03452312
2014-01-15
用途: ガス配管
美容室リヨン

1/2×3/8ではなかった1/4×3/8みたいでした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
1/4フレア×3/8フレアはEA443D-23になりますので、パッケージが異なっていれば誤配送の可能性がございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする