曜日別特売

[4列6段] パーツキャビネット

[4列6段] パーツキャビネット - エスコ[4列6段] パーツキャビネット - エスコ[4列6段] パーツキャビネット - エスコ[4列6段] パーツキャビネット - エスコ[4列6段] パーツキャビネット - エスコ[4列6段] パーツキャビネット - エスコ[4列6段] パーツキャビネット - エスコ
(6件のレビュー)

各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。

エスコ品番EA661BC-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し数4列6段仕切板8枚引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質(引出し)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03563892EA661BC-1スチール樹脂
オープン
8,030
8,833(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03563892
2022-05-05
用途: 小ねじの整理ボックスに利用しております。
有限会社アイティテクノ

小型で軽量なので持ち運びも楽に出来、小物入れには最適です。

対象商品 : 03563892
2021-12-07
用途: 小物、金物の分別

画像が曖昧なので別サイトで調べたりした。
引き出し同士の境目は、奥の方に仕切り板があるので隣同士干渉することはあまりない。
予想以上にレトロな雰囲気で良い誤算だった。

対象商品 : 03563892
2019-02-03
用途: 小物部品の整理
ワイズ エフ

安いのですが、造りが悪いです。筐体が歪んでいました。
使用するのには問題ないのですが、ちょっと不満です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2016-07-12
用途: ボルトの収納
製造業

裏側にだるま型の止め穴があったので
アルミフレームニ固定できたので段積みに両面に
2個ずつ付けて台車に乗せて使ってます
あまり大きくないので簡単に取り外せて
便利です

対象商品 : 03563892
2017-05-25
用途: 部品箱に使用するため
有限会社パルテック

購入後、あまりに小さく、失敗したなと言うのが率直な感想です。
寸法の確認が不十分であったと後悔しています。

対象商品 : 03563892
2016-02-08
用途: タップの収納

サイズと列・段の内容がマッチした為購入した。中々このサイズ・内容の物が無かった。既に3ヶ程買っているが、いくらなんでも値段が高過ぎると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする