エスコ
23mm ボールジョイント エキストラクター
用途
ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番
EA500CA-23
材質
ドイツ鋼
直径(Φmm)
(最大)45
深さ(mm)
【アーム】48
口幅(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465427
EA500CA-23
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください