曜日別特売

39mm ボールジョイント エキストラクター

39mm ボールジョイント エキストラクター - エスコ39mm ボールジョイント エキストラクター - エスコ
用途ボールジョイントの取り外しにエスコ品番EA500CA-39材質ドイツ鋼直径(Φmm)(最大)60深さ(mm)【アーム】80口幅(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03465445EA500CA-39
オープン
28,100
30,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする