曜日別特売

オイルフィルターレンチ

オイルフィルターレンチ - エスコ
(2件のレビュー)
ハンドル長さ(mm)180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03517787EA604AD-175/95
オープン
5,200
5,720(税込)
翌日出荷
返品不可
03517796EA604AD-295/115
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03517762
2016-03-04
用途: 銃器のオイルフィルター交換
有限会社 新潟工業建材

多様な大きさに対応できる

対象商品 : 03517762
2015-02-21
用途: 小型車から大型車両までの幅広い車種に応じて、オイルフィルター、燃料フィルターの交換で使用

殆んどのフィルターレンチは、下からの作業で車種、取り付け場所によっては作業困難で苦労していました。このレンチが1本有ればどんな車種にも対応出来、上から作業が出来たりと今まで緩めにくいフィルターも可能でベテラン整備士の喜んでいませす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする