エスコ
22mm[EA164EH、FH]用Hexビット
適合
EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用
エスコ品番
EA164EH-122
質量(g)
162
本数
1
ビット軸対辺(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424671
EA164EH-122
片頭
50
六角
22
3/4
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください