エスコ
25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス
用途
ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに
エスコ品番
EA944NY-25
材質
基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03672961
EA944NY-25
25
10
0.13
フッ素樹脂含浸ガラスクロス
シリコーン系
180
オープン
¥
5,150
¥
5,665
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください