曜日別特売

[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル - エスコ[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル - エスコ[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル - エスコ[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル - エスコ

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。

全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
質量(g)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03662285EA928BD-540EA928BD-540130025(2段目)、22(3段目)
オープン
10,300
11,330(税込)
翌日出荷
返品不可
03662346EA928BE-540EA928BE-540138027(2段目)、22(3段目)
オープン
12,200
13,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする